Eriks
FESTO

FESTO Raccord banjo Y, CRQSY-8, CRQS Série, Forme en Y, 8 mm Tube OD

  • ERIKS:11629577
  • Fabricant:4052568116330
Image 1
Ajouter à la liste

127,10 €/ Unitéhors TVA

153,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
CRQS
Type
Push-in Y-fitting
Constructeur ID
CRQSY-8
Forme
Forme en Y
Matériau
Acier fortement allié inoxydable
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Dimension nominale de/à
4.9 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -15 jusqu'à 120 °C
Fluide
Air comprimé, Eau
Matériau du joint
FPM (FKM)
Matériau du bouton poussoir
Acier inoxydable fortement allié
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable fortement allié
Qualité alimentaire
Oui
Poids
34 g
Alternatives

64,29 €/ Unitéhors TVA

77,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026