Eriks
FESTO

FESTO Raccord banjo multiple QSYTF-G1/2-12 186216

  • ERIKS:11635524
  • Fabricant:4052568040208
Image 1
Quick Star Standard Push-In Y Fitting with Male and Female Thread and External Hex.
Ajouter à la liste

12,88 €/ Unitéhors TVA

15,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QSYTF
Constructeur ID
QSYTF-G1/2-12
Forme
Forme en Y
Matériau
PBT
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/2
Dimension nominale de/à
6.8 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 14 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Type de joint au niveau de l'embout fileté
Anneau d'étanchéité
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier fortement allié inoxydable
Fixation par vis
Hexagone intérieur
Poids
127 g