8,57 €/ Unitéhors TVA
10,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | QST |
Type | Multiple distributor |
Constructeur ID | QST3-G1/4-8-6 |
Matériau | PBT |
Diamètre extérieur du tube | 8 mm |
Type de filetage | Fileté BSPP (G) |
Dimension de filetage | 1/4 |
Dimension nominale de/à | 4.6 mm |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 14 bar |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 80 °C |
Fluide | Air comprimé, Eau |
Type de joint au niveau de l'embout fileté | Anneau d'étanchéité |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | POM |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable fortement allié |
Poids | 35 g |