Eriks
FESTO

FESTO Raccord banjo multiple QST3-6-4 153203

  • ERIKS:23213020
  • Fabricant:4052568032876
Image 1
Ajouter à la liste

5,39 €/ Unitéhors TVA

6,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QST3
Constructeur ID
QST3-6-4
Forme
Forme en L
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Diamètre extérieur du tube inégal
4 mm
Dimension nominale de/à
2.5 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 14 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier fortement allié inoxydable
Poids
16 g