Eriks
FESTO

FESTO Raccord banjo multiple QST3-1/8-6-4 153200

  • ERIKS:11630252
  • Fabricant:4052568032845
Image 1
Ajouter à la liste

5,81 €/ Unitéhors TVA

7,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QST3
Constructeur ID
QST3-1/8-6-4
Forme
Forme en L
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/8
Dimension nominale de/à
3 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 14 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Type de joint au niveau de l'embout fileté
Enduit
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier fortement allié inoxydable
Poids
21 g
Alternatives
Product Image

FESTO Raccord banjo multiple QST3-G1/8-6-4 186217

  • Eriks:11635525
  • Manufacturer:186217

6,48 €/ Unitéhors TVA

7,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026