Eriks
FESTO

FESTO Raccord banjo multiple QSQ-1/8-4 153206

  • ERIKS:11630255
  • Fabricant:4052568032906
Image 1
Union multiple mÔle pour tuyaux plastiques type PAN, PUN, entrée, sorties parallèles, orientable sur 360?.
Ajouter à la liste

5,81 €/ Unitéhors TVA

7,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QSQ
Constructeur ID
QSQ-1/8-4
Forme
Forme droit
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/8
Dimension nominale de/à
2.6 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 14 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Type de joint au niveau de l'embout fileté
Enduit
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier fortement allié inoxydable
Poids
16 g