Eriks
FESTO

FESTO Raccord banjo multiple QSLV6-1/4-10 153247

  • ERIKS:11630278
  • Fabricant:4052568070502
Image 1
Raccord banjo triple avec sorties (3 2 parallèles), pour tuyaux plastiques type PAN, PUN, avec filetage extérieur et six pans extérieur, orientable sur 360?.
Ajouter à la liste

18,73 €/ Unitéhors TVA

22,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QSLV6
Constructeur ID
QSLV6-1/4-10
Forme
Forme en L
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/4
Dimension nominale de/à
5.2 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 14 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Type de joint au niveau de l'embout fileté
Enduit
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier fortement allié inoxydable
Poids
122 g
Alternatives
Product Image

FESTO Raccord banjo multiple QSLV6-G1/4-10 186259

  • Eriks:11635567
  • Manufacturer:186259

20,49 €/ Unitéhors TVA

24,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026