Eriks
FESTO

FESTO Raccord banjo multiple QSLV4-1/2-12 153240

  • ERIKS:23212932
  • Fabricant:4052568011215
Image 1
Ajouter à la liste

14,22 €/ Unitéhors TVA

17,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QSLV4
Constructeur ID
QSLV4-1/2-12
Forme
Forme en L
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/2
Dimension nominale de/à
6.2 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 14 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Type de joint au niveau de l'embout fileté
Enduit
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier fortement allié inoxydable
Poids
171 g
Alternatives
Product Image

FESTO Raccord banjo multiple QSLV4-G1/2-12 186252

  • Eriks:11635560
  • Manufacturer:186252

15,70 €/ Unitéhors TVA

19,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026