Eriks
FESTO

FESTO Raccord banjo multiple QSLV2-1/8-6 153212

  • ERIKS:23212463
  • Fabricant:4052568032951
Image 1
Ajouter à la liste

7,85 €/ Unitéhors TVA

9,50 €TVA incluse

60 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QSLV2
Constructeur ID
QSLV2-1/8-6
Forme
Forme en L
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/8
Dimension nominale de/à
3.2 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 14 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Pré-revêtement du filetage
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Type de joint au niveau de l'embout fileté
Enduit
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier fortement allié inoxydable
Poids
28 g
Alternatives
Product Image

FESTO Raccord banjo multiple QSLV2-G1/8-6 186224

  • Eriks:11635532
  • Manufacturer:186224

8,80 €/ Unitéhors TVA

10,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026