Eriks
FESTO

FESTO Raccord auto-obturant QSK-1/8-8 153422

  • ERIKS:23212726
  • Fabricant:4052568034559
Image 1
Raccord
Ajouter à la liste

4,88 €/ Unitéhors TVA

5,90 €TVA incluse

22 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QSK
Constructeur ID
QSK-1/8-8
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/8
Dimension nominale de/à
3.4 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 14 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Pré-revêtement du filetage
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Type de joint au niveau de l'embout fileté
Enduit
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier fortement allié inoxydable
Fixation par vis
Six pans extérieur
Poids
22.5 g
Alternatives
Product Image

FESTO Raccord auto-obturant QSK-G1/8-8 186297

  • Eriks:23212969
  • Manufacturer:186297

5,28 €/ Unitéhors TVA

6,39 €TVA incluse

56 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026