Eriks
FESTO

FESTO Purgeur de condensats WA-1-B 158497

  • ERIKS:1066633
Image 1
Ajouter à la liste

154,58 €/ Unitéhors TVA

187,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
WA
Raccord
G1/2
Type de purge
Entièrement automatique
Raccord évacuation de condensation
PK-8
Type d'actionneur, de commande, de contrôle
Electrique
Fonction de distributeur
3/2 fermé, monostable
Tension nominale à AC
115 V
Pression de service
de 4 jusqu'à 16 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du réservoir
Alliage d'aluminium
Classe de protection (IP)
IP65
Médium
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Poids
700 g