Eriks
FESTO

FESTO Purgeur de condensats PWEA-AC-7A 538680

  • ERIKS:11648720
  • Fabricant:4052568176389
Image 1
Ajouter à la liste

520,36 €/ Unitéhors TVA

629,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
PWEA
Raccord
G1/2
Type de purge
Entièrement automatique
Raccord évacuation de condensation
PK-8
Type d'actionneur, de commande, de contrôle
Electrique
Fonction de distributeur
3/2 fermé, monostable
Tension nominale à AC
230 V
Pression de service
de 4 jusqu'à 16 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du réservoir
Alliage d'aluminium
Classe de protection (IP)
IP65
Médium
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Poids
700 g