520,36 €/ Unitéhors TVA
629,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | PWEA |
Raccord | M9 |
Type de purge | Entièrement automatique |
Raccord évacuation de condensation | G1/4 |
Type d'actionneur, de commande, de contrôle | Mécanique |
Fonction de distributeur | 2/2 fermé, monostable |
Tension nominale à AC | 4 V |
Pression de service | de 4 jusqu'à 16 bar |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 60 °C |
Matériau du boîtier | Laiton |
Médium | Eau |
Poids | 210 g |