520,36 €/ Unitéhors TVA
629,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | PWEA |
Raccord | G1/2 |
Type de purge | Entièrement automatique |
Raccord évacuation de condensation | PK-8 |
Type d'actionneur, de commande, de contrôle | Electrique |
Fonction de distributeur | 3/2 fermé, monostable |
Tension nominale à DC | 24 V |
Pression de service | de 4 jusqu'à 16 bar |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 60 °C |
Matériau du boîtier | Plastique |
Matériau du réservoir | Alliage d'aluminium |
Classe de protection (IP) | IP65 |
Médium | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:-] |
Poids | 700 g |