388,22 €/ Unitéhors TVA
469,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | VD |
Débit à 6 bar | 100 l/min |
Type de raccord | PK-3 |
Pression de service | de 1.8 jusqu'à 8 bar |
Dimension | 2.5 |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 60 °C |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |