Eriks
FESTO

FESTO Plateau à indexation DHTG-90-12-A 548086

  • ERIKS:11650554
  • Fabricant:4052568189747
Image 1
Ajouter à la liste

2 625,02 €/ Unitéhors TVA

3 176,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DHTG
Dimension
90
Type de commande
Double effet
Amortissement
Amortissement réglable
Détection
Pour capteurs inductifs
Pas
12
Type de raccord
Filetage intérieur (M)
Filetage
M5 in
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température ambiante
de 5 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 4 jusqu'à 8 bar
Niveau de pression sonore
< = 70
Couple théorique sous 6 bar
4.4 Nm
Poids
4500 g