Eriks
FESTO

FESTO Plateau à indexation DHTG-220-6-A 548094

  • ERIKS:11650562
  • Fabricant:4052568189822
Image 1
Ajouter à la liste

5 531,82 €/ Unitéhors TVA

6 693,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DHTG
Dimension
220
Type de commande
Double effet
Amortissement
Amortissement réglable
Détection
Pour capteurs inductifs
Pas
6
Type de raccord
Filetage intérieur BSPP (G)
Filetage
1/8 in
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température ambiante
de 5 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 4 jusqu'à 8 bar
Niveau de pression sonore
< = 70
Couple théorique sous 6 bar
58.9 Nm
Poids
24000 g