3 873,22 €/ Unitéhors TVA
4 686,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | DHTG |
Dimension | 140 |
Type de commande | Double effet |
Amortissement | Amortissement réglable |
Détection | Pour capteurs inductifs |
Pas | 3 |
Type de raccord | Filetage intérieur BSPP (G) |
Filetage | 1/8 in |
Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Température ambiante | de 5 jusqu'à 60 °C |
Pression de service | de 4 jusqu'à 8 bar |
Niveau de pression sonore | < = 70 |
Couple théorique sous 6 bar | 18.1 Nm |
Poids | 10000 g |