595,22 €/ Unitéhors TVA
720,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | MUH |
Version | Plaque intermédiare |
Norme | ISO 5599/1 |
Taille | 14.5 |
Matériau du joint | NBR |
Tension nominale à DC | 24 V |
Montage | Trou de passage |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 50 °C |
Pression de service | de -0.9 jusqu'à 10 bar |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Poids | 500 |