Eriks
FESTO

FESTO Pince à soufflet DHEB-63-E-D-S-P 1320786

  • ERIKS:14167607
  • Fabricant:4052568230067
Image 1
Ajouter à la liste

418,37 €/ Unitéhors TVA

506,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DHEB
Fonction
Soufflet
Diamètre d'alésage
63 mm
Type de commande
Simple effet
Raccord
G1/8
Nombre de mors de pince
0
Pression de service
de 4 jusqu'à 8 bar
Température de fonctionnement
de 5 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Aluminium Anodisé
Matière du soufflet
VMQ
Poids
800