Eriks
FESTO

FESTO Pince à soufflet DHEB-33-E-U-E-P 1320838

  • ERIKS:14167550
  • Fabricant:4052568230586
Image 1
Ajouter à la liste

330,98 €/ Unitéhors TVA

400,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DHEB
Fonction
Soufflet
Diamètre d'alésage
33 mm
Type de commande
Simple effet
Raccord
M5
Nombre de mors de pince
0
Pression de service
de 4 jusqu'à 8 bar
Température de fonctionnement
de 5 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Aluminium Anodisé
Matière du soufflet
EPDM
Poids
130