312,42 €/ Unitéhors TVA
378,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | DHEB |
Fonction | Soufflet |
Diamètre d'alésage | 27 mm |
Type de commande | Simple effet |
Raccord | M5 |
Nombre de mors de pince | 0 |
Pression de service | de 4 jusqu'à 8 bar |
Température de fonctionnement | de 5 jusqu'à 60 °C |
Matériau du boîtier | Aluminium Anodisé |
Matière du soufflet | EPDM |
Poids | 100 |