Eriks
FESTO

FESTO Pince à soufflet DHEB-14-E-U-S-P 1320823

  • ERIKS:14167450
  • Fabricant:4052568230432
Image 1
Ajouter à la liste

251,04 €/ Unitéhors TVA

303,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DHEB
Fonction
Soufflet
Diamètre d'alésage
14 mm
Type de commande
Simple effet
Raccord
M3
Nombre de mors de pince
0
Pression de service
de 5 jusqu'à 8 bar
Température de fonctionnement
de 5 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Aluminium Anodisé
Matière du soufflet
VMQ
Poids
20