Eriks
FESTO

FESTO Pince à serrage radial HGRT-16-A 563904

  • ERIKS:12265618
  • Fabricant:4052568211042
Image 1
Ajouter à la liste

629,76 €/ Unitéhors TVA

762,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
HGRT
Fonction
Radial
Diamètre d'alésage
16 mm
Type de commande
Double effet
Raccord
M3
Nombre de mors de pince
2
Symétrie de rotation
<= 0,2 mm
Pression de service
de 3 jusqu'à 8 bar
Température de fonctionnement
de 5 jusqu'à 60 °C
Matériau mors de pince
Acier trempé
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium, anodisé lisse
Poids
130