Eriks
FESTO

FESTO Pince à serrage radial DHRS-32-A 1310164

  • ERIKS:12267082
  • Fabricant:4052568229610
Image 1
Ajouter à la liste

735,68 €/ Unitéhors TVA

890,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DHRS
Fonction
Radial
Diamètre d'alésage
32 mm
Type de commande
Double effet
Raccord
G1/8
Nombre de mors de pince
2
Symétrie de rotation
<= 0,2 mm
Pression de service
de 2 jusqu'à 8 bar
Température de fonctionnement
de 5 jusqu'à 60 °C
Matériau mors de pince
Acier fortement allié
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium de corroyage anodisé
Matériau du recouvrement
PA
Poids
480
Alternatives
Product Image

FESTO DHRC-32-A 8128107 pince à serrage radial

  • Eriks:14446880
  • Manufacturer:8128107

649,74 €/ Unitéhors TVA

786,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026