570,32 €/ Unitéhors TVA
690,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | DHRS |
Fonction | Radial |
Diamètre d'alésage | 25 mm |
Type de commande | Double effet |
Raccord | M5 |
Nombre de mors de pince | 2 |
Symétrie de rotation | <= 0,2 mm |
Pression de service | de 2 jusqu'à 8 bar |
Température de fonctionnement | de 5 jusqu'à 60 °C |
Matériau mors de pince | Acier fortement allié |
Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium de corroyage anodisé |
Matériau du recouvrement | PA |
Poids | 270 |
503,71 €/ Unitéhors TVA
609,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026