Eriks
FESTO

FESTO Pince à serrage parallèle HGPT-80-A-B-F 560237

  • ERIKS:12265144
  • Fabricant:4052568207021
Image 1
Ajouter à la liste

1 979,41 €/ Unitéhors TVA

2 395,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
HGPT
Fonction
Parallèle
Diamètre d'alésage
80 mm
Type de commande
Double effet
Course
12.5 mm
Raccord
G1/4
Nombre de mors de pince
2
Forces de préhension à 6 bar, à la fermeture
6.3 N
Forces de préhension à 6 bar, à l'ouverture
6.55 N
Précision de répétition
<= 0,05 mm
Symétrie de rotation
<= 0,2 mm
Pression de service
de 3 jusqu'à 8 bar
Température de fonctionnement
de 5 jusqu'à 60 °C
Matériau mors de pince
Acier trempé
Matériau du boîtier
Aluminium Anodisé
Matériau du recouvrement
Acier fortement allié inoxydable
Poids
4.745