Eriks
FESTO

FESTO Pince à serrage parallèle HGPT-35-A-B-F-G2 560215

  • ERIKS:12265122
  • Fabricant:4052568206802
Image 1
Ajouter à la liste

833,38 €/ Unitéhors TVA

1 008,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
HGPT
Fonction
Parallèle
Diamètre d'alésage
35 mm
Type de commande
Double effet
Course
4 mm
Raccord
M5
Nombre de mors de pince
2
Précision de répétition
<= 0,05 mm
Symétrie de rotation
<= 0,2 mm
Pression de service
de 4 jusqu'à 8 bar
Température de fonctionnement
de 5 jusqu'à 60 °C
Matériau mors de pince
Acier trempé
Matériau du boîtier
Aluminium dur anodisé
Matériau du recouvrement
Acier fortement allié inoxydable
Poids
567