Eriks
FESTO

FESTO Pince à serrage parallèle HGPT-20-A-B-G1 560199

  • ERIKS:12265106
  • Fabricant:4052568206642
Image 1
Ajouter à la liste

694,45 €/ Unitéhors TVA

840,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
HGPT
Fonction
Parallèle
Diamètre d'alésage
20 mm
Type de commande
Double effet
Course
4 mm
Raccord
M5
Nombre de mors de pince
2
Précision de répétition
<= 0,04 mm
Symétrie de rotation
<= 0,2 mm
Pression de service
de 4 jusqu'à 8 bar
Température de fonctionnement
de 5 jusqu'à 60 °C
Matériau mors de pince
Acier trempé
Matériau du boîtier
Aluminium Anodisé
Matériau du recouvrement
Acier fortement allié inoxydable
Poids
155