Eriks
FESTO

FESTO Pince à serrage parallèle HGPT-16-A-B 560192

  • ERIKS:12265099
  • Fabricant:4052568206574
Image 1
Ajouter à la liste

625,01 €/ Unitéhors TVA

756,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
HGPT
Fonction
Parallèle
Diamètre d'alésage
16 mm
Type de commande
Double effet
Course
3 mm
Raccord
M5
Nombre de mors de pince
2
Forces de préhension à 6 bar, à la fermeture
106 N
Forces de préhension à 6 bar, à l'ouverture
120 N
Précision de répétition
<= 0,03 mm
Symétrie de rotation
<= 0,2 mm
Pression de service
de 3 jusqu'à 8 bar
Température de fonctionnement
de 5 jusqu'à 60 °C
Matériau mors de pince
Acier trempé
Matériau du boîtier
Aluminium Anodisé
Matériau du recouvrement
Acier fortement allié inoxydable
Poids
85