Eriks
FESTO

FESTO Pince à serrage parallèle HGPP-20-A-G1 187874

  • ERIKS:11635930
  • Fabricant:4052568148331
Image 1
Pince serrage parallèle de précision Possibilité de détection par capteur Hall
Ajouter à la liste

1 197,20 €/ Unitéhors TVA

1 448,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
HGPP
Fonction
Parallèle
Diamètre d'alésage
20 mm
Type de commande
Double effet
Course
7.5 mm
Raccord
M5
Nombre de mors de pince
2
Précision de répétition
<= 0,02 mm
Pression de service
de 5 jusqu'à 8 bar
Température de fonctionnement
de 5 jusqu'à 60 °C
Matériau mors de pince
Alliage d'aluminium, nickelé
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium de corroyage anodisé
Matériau du recouvrement
POM
Poids
611