1 058,18 €/ Unitéhors TVA
1 280,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | HGPP |
Fonction | Parallèle |
Diamètre d'alésage | 16 mm |
Type de commande | Double effet |
Course | 5 mm |
Raccord | M5 |
Nombre de mors de pince | 2 |
Précision de répétition | <= 0,02 mm |
Pression de service | de 5 jusqu'à 8 bar |
Température de fonctionnement | de 5 jusqu'à 60 °C |
Matériau mors de pince | Alliage d'aluminium, nickelé |
Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium de corroyage anodisé |
Matériau du recouvrement | POM |
Poids | 316 |