Eriks
FESTO

FESTO Pince à serrage parallèle HGPP-12-A-G1 187868

  • ERIKS:11635924
  • Fabricant:4052568148270
Image 1
Pince serrage parallèle de précision Possibilité de détection par capteur Hall
Ajouter à la liste

897,89 €/ Unitéhors TVA

1 086,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
HGPP
Fonction
Parallèle
Diamètre d'alésage
12 mm
Type de commande
Double effet
Course
2.5 mm
Raccord
M3
Nombre de mors de pince
2
Précision de répétition
<= 0,02 mm
Pression de service
de 5 jusqu'à 8 bar
Température de fonctionnement
de 5 jusqu'à 60 °C
Matériau mors de pince
Alliage d'aluminium, nickelé
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium de corroyage anodisé
Matériau du recouvrement
POM
Poids
173