Eriks
FESTO

FESTO Pince à serrage parallèle HGPP-12-A 187867

  • ERIKS:23211808
  • Fabricant:4052568148263
Image 1
Pince serrage parallèle de précision Possibilité de détection par capteur Hall
Ajouter à la liste

877,01 €/ Unitéhors TVA

1 061,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
HGPP
Fonction
Parallèle
Diamètre d'alésage
12 mm
Type de commande
Double effet
Course
2.5 mm
Raccord
M3
Nombre de mors de pince
2
Forces de préhension à 6 bar, à la fermeture
116 N
Forces de préhension à 6 bar, à l'ouverture
116 N
Précision de répétition
<= 0,02 mm
Pression de service
de 2 jusqu'à 8 bar
Température de fonctionnement
de 5 jusqu'à 60 °C
Matériau mors de pince
Alliage d'aluminium, nickelé
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium de corroyage anodisé
Matériau du recouvrement
POM
Poids
172
Alternatives

340,59 €/ Unitéhors TVA

412,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026