416,72 €/ Unitéhors TVA
504,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | HGPM |
Fonction | Parallèle |
Diamètre d'alésage | 12 mm |
Type de commande | Simple effet |
Course | 3 mm |
Raccord | M3 |
Nombre de mors de pince | 2 |
Forces de préhension à 6 bar, à la fermeture | 35 N |
Précision de répétition | <= 0,05 mm |
Pression de service | de 4 jusqu'à 8 bar |
Température de fonctionnement | de 5 jusqu'à 60 °C |
Matériau mors de pince | Acier fortement allié |
Matériau du boîtier | Aluminium dur anodisé |
Matériau du recouvrement | POM |
Poids | 62 |