Eriks
FESTO

FESTO Pince à serrage parallèle HGPM-08-EO-G6 197559

  • ERIKS:11640049
  • Fabricant:4052568160562
Image 1
Ajouter à la liste

364,82 €/ Unitéhors TVA

441,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
HGPM
Fonction
Parallèle
Diamètre d'alésage
8 mm
Type de commande
Simple effet
Course
2 mm
Raccord
M3
Nombre de mors de pince
2
Forces de préhension à 6 bar, à l'ouverture
16 N
Précision de répétition
<= 0,05 mm
Pression de service
de 4 jusqu'à 8 bar
Température de fonctionnement
de 5 jusqu'à 60 °C
Matériau mors de pince
Acier fortement allié
Matériau du boîtier
Aluminium dur anodisé
Matériau du recouvrement
POM
Poids
19