2 052,53 €/ Unitéhors TVA
2 483,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | HGPL |
Fonction | Parallèle |
Diamètre d'alésage | 40 mm |
Type de commande | Double effet |
Course | 60 mm |
Raccord | M5 |
Nombre de mors de pince | 2 |
Forces de préhension à 6 bar, à la fermeture | 1.216 N |
Forces de préhension à 6 bar, à l'ouverture | 1.038 N |
Précision de répétition | < 0,03 mm |
Symétrie de rotation | <= 0,2 mm |
Pression de service | de 3 jusqu'à 8 bar |
Température de fonctionnement | de 5 jusqu'à 60 °C |
Matériau mors de pince | Acier trempé |
Matériau du boîtier | Aluminium Anodisé |
Poids | 4.165 |