Eriks
FESTO

FESTO Pince à serrage parallèle HGPL-40-20-A-B 3361487

  • ERIKS:13208443
  • Fabricant:4052568269241
Image 1
Ajouter à la liste

1 802,22 €/ Unitéhors TVA

2 180,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
HGPL
Fonction
Parallèle
Diamètre d'alésage
40 mm
Type de commande
Double effet
Course
20 mm
Raccord
M5
Nombre de mors de pince
2
Forces de préhension à 6 bar, à la fermeture
1.216 N
Forces de préhension à 6 bar, à l'ouverture
1.038 N
Précision de répétition
< 0,03 mm
Symétrie de rotation
<= 0,2 mm
Pression de service
de 3 jusqu'à 8 bar
Température de fonctionnement
de 5 jusqu'à 60 °C
Matériau mors de pince
Acier trempé
Matériau du boîtier
Aluminium Anodisé
Poids
2.56