Eriks
FESTO

FESTO Pince à serrage parallèle HGPD-63-A-G1 1132955

  • ERIKS:13208380
  • Fabricant:4052568227203
Image 1
Ajouter à la liste

2 182,64 €/ Unitéhors TVA

2 640,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
HGPD
Fonction
Parallèle
Diamètre d'alésage
63 mm
Type de commande
Double effet
Course
16 mm
Raccord
G1/8
Nombre de mors de pince
2
Précision de répétition
<= 0,05 mm
Symétrie de rotation
<= 0,2 mm
Pression de service
de 4 jusqu'à 8 bar
Température de fonctionnement
de 5 jusqu'à 60 °C
Matériau mors de pince
Acier trempé
Matériau du boîtier
Aluminium Anodisé
Matériau du recouvrement
Acier fortement allié inoxydable
Poids
3.998