1 528,75 €/ Unitéhors TVA
1 849,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | HGPD |
Fonction | Parallèle |
Diamètre d'alésage | 50 mm |
Type de commande | Double effet |
Course | 12 mm |
Raccord | G1/8 |
Nombre de mors de pince | 2 |
Précision de répétition | <= 0,05 mm |
Symétrie de rotation | <= 0,2 mm |
Pression de service | de 4 jusqu'à 8 bar |
Température de fonctionnement | de 5 jusqu'à 60 °C |
Matériau mors de pince | Acier trempé |
Matériau du boîtier | Aluminium Anodisé |
Matériau du recouvrement | Acier fortement allié inoxydable |
Poids | 2.15 |