Eriks
FESTO

FESTO Pince à serrage parallèle HGPD-40-A 1132948

  • ERIKS:13208372
  • Fabricant:4052568227135
Image 1
Ajouter à la liste

1 230,74 €/ Unitéhors TVA

1 489,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
HGPD
Fonction
Parallèle
Diamètre d'alésage
40 mm
Type de commande
Double effet
Course
10 mm
Raccord
M5
Nombre de mors de pince
2
Forces de préhension à 6 bar, à la fermeture
598 N
Forces de préhension à 6 bar, à l'ouverture
630 N
Précision de répétition
<= 0,05 mm
Symétrie de rotation
<= 0,2 mm
Pression de service
de 3 jusqu'à 8 bar
Température de fonctionnement
de 5 jusqu'à 60 °C
Matériau mors de pince
Acier trempé
Matériau du boîtier
Aluminium dur anodisé
Matériau du recouvrement
Acier fortement allié inoxydable
Poids
1.044