Eriks
FESTO

FESTO Pince à serrage parallèle DHPS-35-A-NO 1254053

  • ERIKS:12267054
  • Fabricant:4052568229269
Image 1
Ajouter à la liste

873,14 €/ Unitéhors TVA

1 056,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DHPS
Fonction
Parallèle
Diamètre d'alésage
35 mm
Type de commande
Double effet
Course
12.5 mm
Raccord
G1/8
Nombre de mors de pince
2
Précision de répétition
< 0,02 mm
Symétrie de rotation
<= 0,2 mm
Pression de service
de 4 jusqu'à 8 bar
Température de fonctionnement
de 5 jusqu'à 60 °C
Matériau mors de pince
Acier fortement allié inoxydable
Matériau du boîtier
Aluminium dur anodisé
Matériau du recouvrement
PA
Poids
1.345