Eriks
FESTO

FESTO Pince à serrage parallèle DHPS-25-A-NO 1254050

  • ERIKS:12267051
  • Fabricant:4052568229238
Image 1
Ajouter à la liste

739,92 €/ Unitéhors TVA

895,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DHPS
Fonction
Parallèle
Diamètre d'alésage
25 mm
Type de commande
Double effet
Course
7.5 mm
Raccord
G1/8
Nombre de mors de pince
2
Précision de répétition
< 0,02 mm
Symétrie de rotation
<= 0,2 mm
Pression de service
de 4 jusqu'à 8 bar
Température de fonctionnement
de 5 jusqu'à 60 °C
Matériau mors de pince
Acier fortement allié inoxydable
Matériau du boîtier
Aluminium dur anodisé
Matériau du recouvrement
PA
Poids
713