Eriks
FESTO

FESTO Pince à serrage parallèle DHPS-16-A-NC 1254045

  • ERIKS:12267046
  • Fabricant:4052568229184
Image 1
Ajouter à la liste

531,39 €/ Unitéhors TVA

642,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DHPS
Fonction
Parallèle
Diamètre d'alésage
16 mm
Type de commande
Double effet
Course
5 mm
Raccord
M3
Nombre de mors de pince
2
Précision de répétition
< 0,02 mm
Symétrie de rotation
<= 0,2 mm
Pression de service
de 4 jusqu'à 8 bar
Température de fonctionnement
de 5 jusqu'à 60 °C
Matériau mors de pince
Acier fortement allié inoxydable
Matériau du boîtier
Aluminium dur anodisé
Matériau du recouvrement
PA
Poids
188
Alternatives

248,02 €/ Unitéhors TVA

300,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026