506,11 €/ Unitéhors TVA
612,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | DHPS |
Fonction | Parallèle |
Diamètre d'alésage | 16 mm |
Type de commande | Double effet |
Course | 5 mm |
Raccord | M3 |
Nombre de mors de pince | 2 |
Forces de préhension à 6 bar, à la fermeture | 190 N |
Forces de préhension à 6 bar, à l'ouverture | 210 N |
Précision de répétition | < 0,02 mm |
Symétrie de rotation | <= 0,2 mm |
Pression de service | de 2 jusqu'à 8 bar |
Température de fonctionnement | de 5 jusqu'à 60 °C |
Matériau mors de pince | Acier fortement allié inoxydable |
Matériau du boîtier | Aluminium dur anodisé |
Matériau du recouvrement | PA |
Poids | 184 |
248,02 €/ Unitéhors TVA
300,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026