Eriks
FESTO

FESTO Pince à serrage parallèle DHPS-10-A 1254040

  • ERIKS:12267041
  • Fabricant:4052568229146
Image 1
Ajouter à la liste

421,74 €/ Unitéhors TVA

510,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DHPS
Fonction
Parallèle
Diamètre d'alésage
10 mm
Type de commande
Double effet
Course
3 mm
Raccord
M3
Nombre de mors de pince
2
Forces de préhension à 6 bar, à la fermeture
70 N
Forces de préhension à 6 bar, à l'ouverture
80 N
Précision de répétition
< 0,02 mm
Symétrie de rotation
<= 0,2 mm
Pression de service
de 2 jusqu'à 8 bar
Température de fonctionnement
de 5 jusqu'à 60 °C
Matériau mors de pince
Acier fortement allié inoxydable
Matériau du boîtier
Aluminium dur anodisé
Matériau du recouvrement
PA
Poids
67
Alternatives

246,46 €/ Unitéhors TVA

298,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026