Eriks
FESTO

FESTO Pince à serrage concentrique HGDT-50-A-G1 540869

  • ERIKS:11649312
  • Fabricant:4052568179434
Image 1
Ajouter à la liste

1 266,02 €/ Unitéhors TVA

1 531,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
HGDT
Fonction
3 points
Diamètre d'alésage
50 mm
Type de commande
Double effet
Course
8 mm
Raccord
G1/8
Nombre de mors de pince
3
Symétrie de rotation
<= 0,2 mm
Pression de service
de 4 jusqu'à 8 bar
Température de fonctionnement
de 5 jusqu'à 60 °C
Matériau mors de pince
Acier trempé
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium, Revêtu COMPCOTE
Matériau du recouvrement
Acier fortement allié inoxydable
Poids
1592