1 019,73 €/ Unitéhors TVA
1 233,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | HGDT |
Fonction | 3 points |
Diamètre d'alésage | 40 mm |
Type de commande | Double effet |
Course | 3 mm |
Raccord | M5 |
Nombre de mors de pince | 3 |
Forces de préhension à 6 bar, à la fermeture | 990 N |
Forces de préhension à 6 bar, à l'ouverture | 1101 N |
Symétrie de rotation | <= 0,2 mm |
Pression de service | de 3 jusqu'à 8 bar |
Température de fonctionnement | de 5 jusqu'à 60 °C |
Matériau mors de pince | Acier trempé |
Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium, Revêtu COMPCOTE |
Matériau du recouvrement | Acier fortement allié inoxydable |
Poids | 712 |