Eriks
FESTO

FESTO Pince à serrage concentrique HGDT-35-A-F-G2 560182

  • ERIKS:12265089
  • Fabricant:4052568206475
Image 1
Ajouter à la liste

1 037,46 €/ Unitéhors TVA

1 255,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
HGDT
Fonction
3 points
Diamètre d'alésage
35 mm
Type de commande
Double effet
Course
2 mm
Raccord
M5
Nombre de mors de pince
3
Symétrie de rotation
<= 0,2 mm
Pression de service
de 4 jusqu'à 8 bar
Température de fonctionnement
de 5 jusqu'à 60 °C
Matériau mors de pince
Acier trempé
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium, Revêtu COMPCOTE
Matériau du recouvrement
Acier fortement allié inoxydable
Poids
385