Eriks
FESTO

FESTO Pince à serrage concentrique HGDT-25-A-F 560177

  • ERIKS:12265084
  • Fabricant:4052568206420
Image 1
Ajouter à la liste

931,92 €/ Unitéhors TVA

1 127,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
HGDT
Fonction
3 points
Diamètre d'alésage
25 mm
Type de commande
Double effet
Course
1.5 mm
Raccord
M5
Nombre de mors de pince
3
Forces de préhension à 6 bar, à la fermeture
444 N
Forces de préhension à 6 bar, à l'ouverture
540 N
Symétrie de rotation
<= 0,2 mm
Pression de service
de 3 jusqu'à 8 bar
Température de fonctionnement
de 5 jusqu'à 60 °C
Matériau mors de pince
Acier trempé
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium, Revêtu COMPCOTE
Matériau du recouvrement
Acier fortement allié inoxydable
Poids
185